Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lacktupfer

Lacktupfer
LKTUPFR-MICRO-SOFT-MITTEL-GELB-100STK

Art.-Nr. 0890586702

EAN 4058794064148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lacktupfer

Art.-Nr. 0890586702

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideales Hilfsmittel zur Reparatur von Steinschlägen und exakter Ausbesserung von kleineren Lackschäden.
  • Der biegsame Kopf ermöglicht extrem genaues Arbeiten auch bei schwer zugänglichen Stellen.

  • Die feinen Fasern sind fusselfrei und hinterlassen keine Rückstände an der Oberfläche.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Mittel

Farbe

Gelb

Länge

100 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen