Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lackschutzfolie

Lackschutzfolie
LKSHTZFOL-TRANSPARENT-0,15X10M

Art.-Nr. 0894101015
EAN 4061975596178
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt vor teuren Lackschäden durch Parkdellen, Kratzer an Türeinstiegen oder Ladekanten durch Be- und Entladen sowie Rostbildung durch Steinschläge.

Lackschutzfolie – basierend auf Polyurethan


  • Beständig gegen Kratzer, Steinschlag und Abrieb (verhindert Korrosionsbildung)

  • Hohe Transparenz, d.h. nach Verklebung optisch nicht auffallend

  • Gute UV-Beständigkeit


Einfache Selbst- und Demontage, da eine Gesamtdicke von 0,2 mm


  • Kann ohne Verwerfungen auch um Krümmungen und Rundungen gezogen werden

  • Rutschhemmend und geräuschdämmend


Acrylat-Klebestoff in Verbindung mit Würth-Montageflüssigkeit


  • Dauerhafter Halt (auch waschanlagenfest)

  • Gewährleistet rückstandslose Entfernung der Lackschutzfolie

  • Hitze- und kältebeständig, resistent gegen Benzin


Einfache Selbstmontage:


Vor der Verarbeitung, die zu beklebende Lackoberfläche gründlich von Fett und Staub befreien, Lackpolitur entfernen. Verlegung an einem vor Wind, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort vornehmen. Würth-Lackschutzfolie nur naß verkleben. Nicht auf frisch lackierte Flächen aufbringen!



Einfache Demontage:


Die Würth-Lackschutzfolie kann – ausgehend von einer beliebigen Ecke – in einem Stück rückstandsfrei abgezogen werden. Um die Ecke leicht greifen zu können, wird empfohlen, diese Stelle mit einem Fön anzuwärmen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Lackschutzfolie nur in Verbindung mit unserer Würth-Montageflüssigkeit angewendet werden darf. Nur dann kann die optimale Montage, dauerhafter Halt und ein rückstandsloses Entfernen gewährleistet werden.Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Lackschutzfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lackschutzfolie kann an allen besonders gefährdeten Lackstellen (Auto, LKW, Bus, Motorrad usw.)eingesetzt werden, z. B. Stoßstange, Motorhaube, Radläufe, Kotflügel,Türschweller usw.

Anleitung
  • 1. Würth Lackschutzfolie auf erforderliche Maße zuschneiden. Für Kenn zeichenbeleuchtungen, Schlüssellöcher, Nebelscheinwerfer etc. entsprechende Ausschnitte vorsehen. Ausschnitt für Kennzeichenbeleuchtung etc. zuerst überkleben, mit einem Stift den Ausschnitt auf Lackfolie markieren, Lackschutzfilm abziehen, markierten Ausschnitt mit der Schere ausschneiden.

  • 2. Trägerpapier abziehen. Folienklebeseite und zu beklebende Lackfläche mit Würth-Montageflüssigkeit reichlich benetzen (Sprühflasche). Lackschutzfolie positionieren. Die Folie lässt sich ohne Verwerfungen um Krümmungen und Rundungen ziehen. Mit Rakel in überlappenden Strichen von innen nach außen Montageflüssigkeit ausrakeln.

  • 3. Sollten dennoch Luft- oder Wasserblasen zurück bleiben, Lackschutzfolie soweit wie erforderlich abziehen, erneut mit Montageflüssigkeit besprühen und Arbeitsgang wieder holen. Die möglicherweise vorhandenen Falten mit Heißluftfön leicht erwärmen und mit dem Rakel glattstreichen.

Trägermaterial

Polyurethan-Film

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Transparent

Werkstoff Abdeckung

Kleberabweisendes Papier

Folienstärke

200 µm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 110 °C

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Breite

15 cm

Länge

10 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialspachtel für Dellenlifter

SPEZSPACHT-FLEX-F.DELLFT-BLAU

x 1 St.
Montageflüssigkeit für die Lackschutzfolie

LKSHTZFOL-MNTGFLUESS-500ML

Zur einfachen Montage von WÜRTH Lackschutzfolie und anderen Folien

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen