Lackleim
Lackleim
LKLEIM-1K-500G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Lackhaftung
Breites Anwendungsspektrum und sehr gute Haftung auf vielen gängigen Lackoberflächen ohne Anschleifen.
Hohe Verleimqualität
Schnell abbindender Dispersionsleim mit hoher Lackhaftung. Gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch. Verursacht keine Verfärbungen.
Breites Anwendungsspektrum
Manuell und in Leimdruckbehältern verarbeitbar.
Durch die Vielzahl von Lacksystemen und Kunststoffen sind eigene Prüfungen der Haftungseigenschaften erforderlich. Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes besonders bei Eiche zu Blauverfärbung führen. Bei der Verleimung auf Lack- und Kunststoffoberflächen muss ein Fügeteil saugfähig sein. Nicht geeignet für Hart-PVC-Flächen. Flasche nach Gebrauch immer verschließen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser. Verleimung von Zierleisten, Holz und Holzwerkstoffen auf DD-, Wasser-, SH- Lacken, HPL-Platten, DKS-Flächen, Melaminharzoberflächen, Polyesterflächen sowie Nitrolacken. Korpusverleimung mit melaminharzbeschichteten und lackierten Flächen. Verleimung von z.B. Schränken, Innentüren, Küchenarbeitsplatten, Türrahmen, Tischen, Eckbänken.
Mindestens ein Fügeteil muss saugfähig sein. Lackleim einseitig mit Leimflasche, Leimroller, Leimspachtel, Leimpinsel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Kunstharzdispersion |
Gebinde | Flasche |
Inhaltsgewicht | 0,5 kg |
Dichte | 1,01 g/cm³ |
Silikonfrei | Ja |
Farbe | Beige |
pH-Wert | 8,0 |
Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt) | 5 °C |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 6-8 min / bei 20°C und 150 g/m² |
Nachbindezeit max. | 3 h |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
Raum-, Material-, und Leimtemperatur min. | 18 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Pressdruck min. | 0.2 N/mm² |
Press- Abbindezeit min. | 15 min |
Press- Abbindezeit Bedingung | angegebene Verarbeitungsbedingungen, ein Fügeteil muss Feuchtigkeit aufnehmen können |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 8-10 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!