Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lackierwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

Lackierwalze WB/LM
LKWALZ-WB/LM-FLORH8MM-B250MM

Art.-Nr. 069302825

EAN 4065746292986

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackierwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 069302825
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
Lackierwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Nylon in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Lackierergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus


Keine Streifenbildung am Rand


  • Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke sowie Rostschutz, Ölfarben, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharz, Kleber und Kleister auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Breite

250 mm

Florhöhe

8 mm

Außendurchmesser

60 mm

Innendurchmesser

44 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-350X355X105MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D8MM-B250MM

Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D8MM-B(250-270MM)-L290MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl