Lackierwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke
Lackierwalze WB/LM
LKWALZ-WB/LM-FLORH14MM-B250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Keine Streifenbildung am Rand
- Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke sowie Rostschutz, Ölfarben, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharz, Kleber und Kleister auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis leicht strukturierten Untergründen
Breite | 250 mm |
Florhöhe | 14 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Innendurchmesser | 44 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!