Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lackierkreppband

Lackierkreppband wasserfest
LKKRPBA-38MMX50M

Art.-Nr. 0992650038

EAN 4099618403217

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackierkreppband

Art.-Nr. 0992650038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserfestes Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen

Scharfe und saubere Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe



Hitzebeständig bis 90°C (30 Minuten) dadurch eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist



Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig


  • Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen

  • Hochgradig resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser

  • Auch sehr gut zum Nassschleifen verwendbar


Sehr gute Haftung auf glatten und unebenen Oberflächen


  • Hervorragende Haftung auf Gummi, Metall und lackierten Untergründen

  • Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen


Lässt sich mit der Hand einfach und schnell abreißen



Silikonfrei

Hinweis
  • Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.

  • Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Anwendungsgebiet
Abkleben von Zierleisten
Vorbereiten von Lackierarbeiten
Vorbereiten von Polierarbeiten
Rückstandsfreies Abziehen
Scharfe und saubere Farbkanten auch bei rauen Untergründen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wasserdichtes Abdeckkreppband für Lackierungen aller Art an Fahrzeugen, Containern, Bau- und Landmaschinen, im Stahl- und Maschinenbau, sowie für Wandanstriche an Gebäuden, Baustellen und für den industriellen Einsatz.

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Trägermaterial des Klebebandes

Imprägniertes Krepp Papier

Farbe

Grün

Breite

38 mm

Länge

50 m

Dicke

130 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

90 °C / kurzfristig max. 30 min.

Reißdehnung / Bedingung

8 % / PSTC 131

Reißfestigkeit

90 N/mm

Reißfestigkeit / Bedingung

90 N/mm / PSTC 131

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen