Lackierkreppband
Lackierkreppband wasserfest
LKKRPBA-24MMX50M
Art.-Nr. 0992650024
EAN 4099618403194
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scharfe und saubere Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
Hitzebeständig bis 90°C (30 Minuten) dadurch eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen
- Hochgradig resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Auch sehr gut zum Nassschleifen verwendbar
Sehr gute Haftung auf glatten und unebenen Oberflächen
- Hervorragende Haftung auf Gummi, Metall und lackierten Untergründen
- Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen
Lässt sich mit der Hand einfach und schnell abreißen
Silikonfrei
- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.
- Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Abkleben von Zierleisten
Vorbereiten von Lackierarbeiten
Vorbereiten von Polierarbeiten
Rückstandsfreies Abziehen
Scharfe und saubere Farbkanten auch bei rauen Untergründen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Wasserdichtes Abdeckkreppband für Lackierungen aller Art an Fahrzeugen, Containern, Bau- und Landmaschinen, im Stahl- und Maschinenbau, sowie für Wandanstriche an Gebäuden, Baustellen und für den industriellen Einsatz.
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Imprägniertes Krepp Papier |
Farbe | Grün |
Breite | 24 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 130 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 90 °C / kurzfristig max. 30 min. |
Reißdehnung / Bedingung | 8 % / PSTC 131 |
Reißfestigkeit | 90 N/mm |
Reißfestigkeit / Bedingung | 90 N/mm / PSTC 131 |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit |