Lackier- und Versiegelungswalze - LKVERSIGWALZ-PA-UNPOLST-FLORH7MM-B250MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lackier- und Versiegelungswalze - LKVERSIGWALZ-PA-UNPOLST-FLORH7MM-B250MM - 1

Lackier- und Versiegelungswalze

Lackier- und Versiegelungswalze Endlospolyamid
LKVERSIGWALZ-PA-UNPOLST-FLORH7MM-B250MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693010187

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lackier- und Versiegelungswalze

Art.-Nr. 0693010187

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem texturiertem Endlospolyamid
  • 7 mm Florhöhe

  • Konstante Formstabilität

  • Flusenarm, kein Verfilzen

  • Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr hohe Lebensdauer

  • Für erstklassige, streifenfreie Anstriche

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Versiegelung, Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben



Im Innen- und Außenbereich

Breite

25 cm

Außendurchmesser

60 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen