Lackier-Kleinflächenwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke
Lackier-Kleinflächenwalze WB/LM
LKKLFLWALZ-WB/LM-FLORH8MM-B120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459044.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke sowie Rostschutz, Ölfarben, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharz, Kleber und Kleister auf mittelgroßen, glatten bis leicht strukturierten Untergründen
Breite | 120 mm |
Florhöhe | 8 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!