Lackier-Heizkörperwalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren
ZEBRA Lackier-Heizkörperwalze WB/LM/LA
HEIZKPRWALZ-WB/LM/LA-FLORH5MM-B100MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458534.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459044.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke und Lasuren sowie Grundierungen, Versiegelungen, Dispersions-, Latex- und Ölfarben auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten Untergründen
Breite | 100 mm |
Florhöhe | 5 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!