Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2 - LKFIN-SYSKO-265TLG Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2 - LKFIN-SYSKO-265TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2 - LKFIN-SYSKO-265TLG - 1
Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2 - LKFIN-SYSKO-265TLG - 2

Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2

Lackfinish-Sortiment Sysko
LKFIN-SYSKO-265TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964089308
EAN 4058794355505
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
Zum professionellen Bearbeiten von Lackoberflächen

Innovative Polituren auf Basis von Aluminiumoxid


  • Hervorragende Abtragsleistung

  • Schnellste Fehlstellenbearbeitung

  • Hoher Glanzgrad

  • Universell auf allen handelsüblichen Decklacksystemen einsetzbar


Neueste Polituren-Generation


Arbeiten auf dem aktuellen Stand der Technik



Sortiment


Bestens geeignet für den mobilen Einsatz



Inhalt:


  • 2 professionelle Fahrzeugpolituren (P10 + P30)

  • 100 Klettschleifblüten P2000 zum Beseitigen von Staubeinschlüssen und feinen Fehlstellen

  • 1 Schleifblock-Set (Schleifblock, Soft-Interface, Schleifblüten-Befeuchter)

  • 5 KFZ-Feinschleifscheiben P2000 zum Mattieren der Oberfläche

  • 2 Schleifpads "Orange", ∅ 90 mm

  • 1 Schleifpad "Grün", ∅ 90 mm

  • 1 Druckluftpoliermaschine mit Drehzahlregulierung

  • 1 Kletthaftteller, ∅ 75 mm
Hinweis

Bei trockenem Polierpad etwas mehr Politur verwenden. Polierreste mit einem Mikrofasertuch entfernen. Abschnittweise vorgehen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum professionellen Beseitigen von Farbnebel, Lackübergängen und Fehlstellen in frisch lackierten oder ausgehärteten Decklacken. Fahrzeugaufbereitung. Oberflächenveredelung.

Anleitung

Politur vor Gebrauch gut schütteln. Wenige Tropfen der Politur auf das Polierpad und eine kleine Menge auf das zu bearbeitende Objekt geben. Polierpad auf das Objekt auflegen und manuell auf der zu polierenden Fläche verteilen. Anschließend Poliermaschine starten und mit leichtem Druck bei 1500 – 2000 U/min bei gleichmäßigen Bewegungen die Fläche bearbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

265 STK

Lackfinish-Sortiment 113-teilig im System-Koffer 8.4.2 inklusive:
1 x
Schleifblüte

SHLFBLUET-KLETT-2000

Beschreibung: Microfeines Wasserschleifpapier zum Beseitigen von Staubeinschlüssen und feinen Fehlstellen.
Menge: 1 x
1 x
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D90X20MM

Beschreibung:
90 mm
Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
Menge: 1 x
2 x
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D90X25MM

Beschreibung:
90 mm
Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
Menge: 2 x
250 x
Schleifblock-Set

SHLFBLCK-SET-2TLG

Beschreibung: Zum Verarbeiten von Klett- oder Klebeschleifblüten
Menge: 250 x
1 x
Klett Stützteller M6

HAFTTE-KLETT-M6-O.LO-D75

Beschreibung:
75 mm
Spezieller Stützteller mit Aufnahme M6 für den Einsatz mit Druckluftpolier- und Schleifmaschinen.
Menge: 1 x
5 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-2000-D75MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 5 x
1 x
Druckluft-Mini-Polierer DMP 25

POLR-MINI-DL-DMP25

MASTER
Beschreibung: Kleine Druckluft-Poliermaschine zum Ausbessern kleiner Lackschäden
Menge: 1 x
1 x
Schnellschleifpolitur P10 Plus

POLIT-(SCHNELLSCHLEIF PLUS)-P10-1KG

Beschreibung:
P10 Plus
Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
Menge: 1 x
1 x
Antihologramm-Politur P30 Plus

POLIT-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-1KG

Beschreibung:
P30 Plus
Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken
Menge: 1 x
System-Einlage Schaum 8.4.2
1 x
System-Einlage Schaum 8.4.2

SYSEINLG-SCHAUM-(F.5964089308)

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x