Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lack-Retuschierstift - RETUSTI-LACK-SIGNALWEISS-11G Lack-Retuschierstift - RETUSTI-LACK-SIGNALWEISS-11G
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/4av8VwwLl8Y

Lack-Retuschierstift - RETUSTI-LACK-SIGNALWEISS-11G - 1
Lack-Retuschierstift - RETUSTI-LACK-SIGNALWEISS-11G - 2

Lack-Retuschierstift

Lack-Retuschierstift
RETUSTI-LACK-SIGNALWEISS-11G

Art.-Nr. 0890403501
EAN 4052712341816

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum deckenden Nachfärben von Kanten oder Kratzern sowie zum Vorfärben von Schadstellen. Eine federnd gelagerte Stiftspitze sorgt für gleichmäßigen Lackfluss und damit optimale Ergebnisse.

Einfache und schnelle Anwendung


  • Kein Pinsel und Farbtopf notwendig

  • Sofort einsatzbereit und schnell trocknend


Große Farbauswahl


Passende Farbtöne für eine Vielzahl von Holzfarbtönen.



Gute Haftbarkeit


  • Haftet auf vielen Oberflächen, daher universell einsetzbar

  • Wisch- und kratzfest


Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis

Die Lack-Retuschierstifte sind nicht nachfüllbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum deckenden Nachfärben von Kanten, Kratzern, Scheuerstellen, kleineren Beizfehlern sowie zur Farbkorrektur von Hölzern. Optimierte Lackqualität für einen kontinuierlichen Lackfluss! Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar.

Anleitung

Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben halten. Durch kurzes Drücken auf „P“ wird der Stift hörbar entlüftet. Danach zur Aktivierung den Stift mit der Spitze nach unten halten. Durch vorsichtiges Drücken auf „P“ wird die Spitze langsam mit Lack gefüllt. Für die Anwendung den Stift in einem flachen Winkeln (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach. Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf „P“ – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen.


Durch die Form der Spitze kann auch sehr gut an schwierigen Stellen (Ecken, Engstellen) exakt gearbeitet werden.

Chemische Basis

Acrylharz

Farbe

Signalweiß

Dichte

0,94 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit min.

1 min

Staubtrockenzeit max.

2 min

Staubtrockenzeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Grifffestigkeit min.

2 min

Grifffestigkeit max.

5 min

Grifffestigkeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Flammpunkt min.

19 °C

Zündtemperatur

350 °C

Wasserlöslich

Nein

Lichtechtheit

Gut

Inhaltsgewicht

11 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen