Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lacca trasparente bicomponente Rapid

Lacca trasparente bicomponente RAPID
2K TRASPSRENTE RAPID 250ML

Cod. art. 5867000124

EAN 4050382131737

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lacca trasparente bicomponente Rapid

Cod. art. 5867000124
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
Per sigillare permanentemente le superfici ritoccate e le piccole parti recentemente verniciate
  • Essiccazione molto rapida, buona viscosità della vernice trasparente bicomponente con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici e alla benzina

  • Ad alta velocità di uscita

  • Ad asciugatura rapida

  • Pressione di nebulizzazione costante fino a quando è completamente vuoto

  • Ottima resistenza all'usura e graffi

  • Ideale per lavori di spot repair
Indicazione

Tempo di trattamento dopo l'attivazione: max. 14 ore. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la verniciatura permanente e di alta qualità di vernici a base di solventi e d'acqua.

Istruzioni

Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Rimuovere il pulsante rosso dal tappo, inserire il perno alla base della bomboletta e spingerlo fino in fondo; rimuovere e gettare il pulsante rosso. Agitare bene per altri 2 minuti. Applicare 1-2 strati sottili di spray sulla superficie trattata. Rispettare i tempi di appassimento. Resa per 250 ml: circa 0,5-0,75 m. Fuori polvere: 7 minuti. Asciugatura al tatto: 6 ore

Base chimica

Resina bicomponente

Contenuto

250 ml

Tempo fuori polvere

7 min

Contenitore

Bomboletta aerosol

Densità

0,904 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.