Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lábhosszabbító támasztó- és tolólétrákhoz

Lábhosszabbító támasztó- és tolólétrákhoz

Cikksz. 0962931933

EAN 4045727479094

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lábhosszabbító támasztó- és tolólétrákhoz

Cikksz. 0962931933
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
Universal for standard and extension ladders
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Max. terhelősúly

150 kg

Gerenda szélességhez

Max. 30 mm

Gerenda magassághoz

58-102 mm

Beállítási tartomány min./max.

0-500 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk