Lábazati magasság állító Typ K
Lábazati magasság állító Typ K
Cikksz. 0683360458
EAN 4038898723998
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Teherbírás | 150 kg |
Átmérő | 8 mm |
Aljzat átmérője | 23 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 36,834 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!