Lâ enchimento FLEXEN
Lâ enchimento FLEXEN
FLEXEN
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Lã mineral |
Classe de material de construção/condições | A1 / em conformidade com a DIN 4102 |
Temperatura mín. de fusão | 1000 °C |
Condições para o ponto de fusão | em conformidade com a DIN 4102 |
Condições de temperatura máx. | 800 °C |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Sem parafinas cloradas (< 0,1%) | Sim |
Sem boro tris-(2-carboxietil)-fosfina (< 0,1%) | Sim |
Sem éteres de difenilo polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem bifenilos polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem compostos de boro (< 0,1%) | Sim |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |