Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LMS Lackmischbecher System

Lackmischbecher-System
LKMISCHBECH-FARBSYS-190MICRON-650ML

Art.-Nr. 0705650190

EAN 4065746680714

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LMS Lackmischbecher System

Art.-Nr. 0705650190

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Lackmischbecher-System mit ultradünnem PET Liner und flexiblem Einweg Innenbecher
  • Das Lackmischbecher-System bietet eine großzügige Kapazität (650ml), ideal für umfangreiche Lackierarbeiten

  • Hergestellt aus robustem Polypropylengewebe, das Langlebigkeit und Beständigkeit gewährleistet

  • Die transparente Farbe ermöglicht eine klare Sicht auf den Inhalt für präzises Mischen

  • Praktische Packung mit mehreren Einweg Bechern (50 Stk.), perfekt für den professionellen Einsatz

  • Einfaches Aufbewahren von überschüssigem Material dank der Verschlusskappe

  • Gewichtsoptimierter Deckel mit integriertem Sieb, erhältlich in verschiedenen Feinheiten (125/190 μm)

  • Ultradünner PET-Liner für geringere Reibung und besseren Farbfluss beim Spritzen

  • Wiederverwendbarer Außenbecher mit optimierten Maßen für genaues Messen

  • Reduziert das Müllaufkommen an Kunststoffabfällen im Unternehmen extrem
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Liner in den Außenbecher stellen

  • Lack gemäß den Vorgaben des Lackherstellers im richtigen Mischungsverhältnis mischen

  • Rührstab an der Innenseite des Deckels abwischen

  • Den Deckel auf den äußeren Becher legen und im Uhrzeigersinndrehen, bis er einrastet

  • Lackierpistole mit Adapter auf das Lackiersystem setzen, im Uhrzeigersinn festdrehen

  • Die Lackierpistole wird mit Druckluft beaufschlagt, wodurch ein Unterdruck im Spritzsystem erzeugt wird

  • Zu lackierende Teile lackieren

  • Überschüssiger Lack im Liner mit Deckel und Verschluss auf dem Kopf im Lackierschrank aufbewahren

Inhalt

650 ml

Werkstoff

Polypropylengewebe

Farbe

Transparent

Anzahl Teile

50 STK

Maschenweite

190 µm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-01-IG-M16X1,5MM

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS -02-AG-M16X1,5MM

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-03-IG-3/8ZO

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-04-AG-3/8ZO

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-05-QUICK-1/4ZO

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-06-AG-1/4ZO

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-07-IG-M14X1MM

x 1 St.
Adapter für Lackmischbechersystem LMS

ADAPT-LMS-08-AG-1/4ZO

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für Spenderbox

WANDHALT-F.LMS-170X105X22MM

Die Wandhalterung für Spenderboxen ist die ideale Lösung, um Ihre Arbeitsumgebung sauber und professionell zu gestalten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen