LINLASR-(MLLR-18)-AUSTAUSCHGER-O.ZUBEHOE
Linienlaser-Ersatzgerät ohne Zubehör
ERSAGER-F.LINLASR-O.ZB
Art.-Nr. 5809302170
EAN 4061975350602
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Laserklasse | 2M |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
Länge | 215 mm |
Breite | 155 mm |
Höhe | 156 mm |
Schutzart IP | IP 55 |