Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED zseblámpa, 4AA RFL Z0

LED zseblámpa, 4AA RFL Z0

Cikksz. 0827870326

EAN 4056807773575

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED zseblámpa, 4AA RFL Z0

Cikksz. 0827870326
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

225 lm

Fókuszálható

Nem

Fénysugár hatótávolsága

121 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4 darab

Ház anyaga

Műanyag

Hosszúság x Szélesség x Magasság

158 x 36 x 41 mm

Anyag

ABS/PC

Fény színe

Fehér

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elem Mignon/AA/LR6 alkáli elem

ELEM-ALKÁLI-MIGNON-1,5V

x 4 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Övtáska 2AA Z1, 3AA Z1, 4AA Z1 típushoz

BLBG-(F.TRCH-0827870322/323/324)

7 cm wide belt loop with press stud and hook-and-loop fastener
x 1 db
Univ. sisaktartó 2AA Z1, 3AA Z1, 4AA Z1 típushoz

HELMMNT-(F.TRCH-0827870322/323/324)-UNI

Suitable for: 4AA RFL Z0, 4AA SUREFOOT Z0 and 4AA ELED ZOOM Z0 torches