Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

LED work light square ECE R10

LED work light square ECE R10

Art. 0812450016

EAN 4099618007484

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
LED work light square ECE R10

Art. 0812450016
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
Can be used as replacement and additional lights
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Quadrado

Luz incidente

Foco

Fluxo luminoso

1800 lm

Tipo de lâmpada

LED de 3 watts

Tensão nominal mín./máx.

10 / 40 V/CC

Número de LEDs

9 UNID

Material das lentes de farol

Plástico

Com interruptor

Não

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

45 cm

Potência nominal

27 W

Largura

107 mm

Altura

126 mm

Profundidade

48 mm

Marca de aprovação

ECE-R10

Classe de proteção IP

IP 67

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

50 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio fundido