LED work light square 9 x 3 W ECE R10
LED work light square 9 x 3 W ECE R10
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() |
Form | Firkant |
Lampetype | 3 watt LED |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 40 V/DC |
Antall LED-er | 9 STK |
Lysstrøm | 1800 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Med bryter | Nei |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 45 cm |
Bredde | 107 mm |
Høyde | 126 mm |
Dybde | 48 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |