LED work light square 9 x 3 W ECE R10
LED work light square 9 x 3 W ECE R10
Cikksz. 0812450016
EAN 4099618007484
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
![]() |
Adatlapok(X)
Forma | Négyzet alakú |
Világítótest típusa | 3-Watt-LED |
Min./max. névleges feszültség | 10 / 40 V/DC |
LED-ek száma | 9 darab |
Fényáram | 1800 lm |
Fényszóró lencse anyaga | Műanyag |
Kapcsolóval | Nem |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 45 cm |
Szélesség | 107 mm |
Magasság | 126 mm |
Mélység | 48 mm |
Ellenőrző jel | ECE-R10 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 50 °C |
Ház anyaga | Alumínium formaöntvény |