Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED work light square 16 x 5 W ECE R10

LED work light square 16 x 5 W ECE R10

Varunr. 0812450017
EAN-nummer 4099618007477
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
Can be used as replacement and additional lights
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Formulär

Fyrkantig

Lamptyp

5 watt LED

Min./max. nominell spänning

10 / 40 V/DC

Antal LED-lampor

16 Stck(pcs)

Ljusflöde

3800 lm

Strålkastarlinsens material

Plast

Med strömbrytare

Nr

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

45 cm

Bredd

107 mm

Höjd

125 mm

Djup

65 mm

Godkännandemärke

ECE-R10

IP-skyddsklass

IP 67

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Min./max. temperaturförhållanden

50 °C

Höljesmaterial

Formgjuten aluminium

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information