LED work light square ECE R10
LED work light square ECE R10
Art. 0812450017
EAN 4099618007477
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![]() |
Fichas Técnicas(X)
Forma | Quadrado |
Luz incidente | Foco |
Fluxo luminoso | 3800 lm |
Tipo de lâmpada | LED de 5 watt |
Tensão nominal mín./máx. | 10 / 40 V/CC |
Número de LEDs | 16 UNID |
Material das lentes de farol | Plástico |
Com interruptor | Não |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 45 cm |
Largura | 107 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 65 mm |
Marca de aprovação | ECE-R10 |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Material da caixa de proteção | Alumínio fundido |