LED work light square 16 x 5 W ECE R10
LED work light square 16 x 5 W ECE R10
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Form | Firkant |
Lampetype | 5 watt LED |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 40 V/DC |
Antall LED-er | 16 STK |
Lysstrøm | 3800 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Med bryter | Nei |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 45 cm |
Bredde | 107 mm |
Høyde | 125 mm |
Dybde | 65 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |