LED work light square 16 x 5 W ECE R10
LED work light square 16 x 5 W ECE R10
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![]() |
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Tipo de lámpara | LED de 5 vatio |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 40 V/CC |
Número de LED | 16 Uds |
Flujo luminoso | 3800 lm |
Material de la lente del faro | Plástico |
Con interruptor | No |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 45 cm |
Anchura | 107 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 65 mm |
Marca de aprobación | ECE-R10 |
Clase de protección IP | IP 67 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |