LED work light square 16 x 3 W ECE R10
LED work light square 16 x 3 W ECE R10
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Formulär | Fyrkantig |
Lamptyp | 3 watts lysdiod |
Min./max. nominell spänning | 10 / 40 V/DC |
Antal LED-lampor | 16 Stck(pcs) |
Ljusflöde | 2900 lm |
Strålkastarlinsens material | Plast |
Med strömbrytare | Nr |
Kabelanslutning | Med kabel |
Kabellängd | 45 cm |
Bredd | 107 mm |
Höjd | 125 mm |
Djup | 65 mm |
Godkännandemärke | ECE-R10 |
IP-skyddsklass | IP 67 |
Min. temperaturvillkor | -30 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 50 °C |
Höljesmaterial | Formgjuten aluminium |