Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

LED work light square ECE R10

LED work light square ECE R10

Art. 0812450015

EAN 4099618007286

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
LED work light square ECE R10

Art. 0812450015
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
Can be used as replacement and additional lights
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Quadrado

Luz incidente

Foco

Fluxo luminoso

2900 lm

Tipo de lâmpada

LED de 3 watts

Tensão nominal mín./máx.

10 / 40 V/CC

Número de LEDs

16 UNID

Material das lentes de farol

Plástico

Com interruptor

Não

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

45 cm

Largura

107 mm

Altura

125 mm

Profundidade

65 mm

Marca de aprovação

ECE-R10

Classe de proteção IP

IP 67

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

50 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio fundido