LED work light square 16 x 3 W ECE R10
LED work light square 16 x 3 W ECE R10
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() |
Datové listy(X)
Forma | Čtyřhran |
Typ světelného zdroje | 3-Watt-LED |
Min./max. jmenovité napětí | 10 / 40 V/DC |
Počet diod LED | 16 ks |
Světelný tok | 2900 lm |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Se spínačem | Ne |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 45 cm |
Šířka | 107 mm |
Výška | 125 mm |
Hloubka | 65 mm |
Schvalovací značka | ECE-R10 |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Materiál skříně | Hliníkový tlakový odlitek |