Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED work light midi

LED work light midi

Varunr. 081245 330
EAN-nummer 4053479482835
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
High-performance headlight with a compact design
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Formulär

Ovalt

Lamptyp

LED

Min./max. nominell spänning

12 / 36 V/DC

Antal LED-lampor

2 Stck(pcs)

Ljusflöde

1800 lm

Design

Inkluderar fäste och kabel 0,5 m

Strålkastarlinsens material

Plast

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,5 m

Märkeffekt

20 W

Längd

89 mm

Bredd

69 mm

Höjd

78 mm

Djup

78 mm

Godkännandemärke

ADR

IP-skyddsklass

IP 6K9K

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Min./max. temperaturförhållanden

50 °C

Höljesmaterial

Formgjuten aluminium

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information