Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED work light 9 high performance LEDs

LED work light 9 high performance LEDs

Varunr. 081245 321
EAN-nummer 4053479479330
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
Formulär

Fyrkantig

Lamptyp

LED

Min./max. nominell spänning

10 / 50 V/DC

Antal LED-lampor

9 Stck(pcs)

Ljusflöde

1300 lm

Strålkastarlinsens material

Plast

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

1,5 m

Märkeffekt

15 W

Längd

100 mm

Bredd

100 mm

Höjd

74 mm

Djup

74 mm

Godkännandemärke

ADR

IP-skyddsklass

IP 68

Min. temperaturvillkor

-40 °C

Min./max. temperaturförhållanden

65 °C

Höljesmaterial

Plast

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information