Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED work light 16 high powered LEDs

LED work light 16 high powered LEDs

Varunr. 081245 324
EAN-nummer 4053479498065
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
4 LED with 10 W high power CREE LEDs
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Formulär

Fyrkantig

Lamptyp

LED

Min./max. nominell spänning

10 / 30 V/DC

Antal LED-lampor

16 Stck(pcs)

Ljusflöde

3600 lm

Strålkastarlinsens material

Plast

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,3 m

Märkeffekt

40 W

Längd

110 mm

Bredd

110 mm

Höjd

164 mm

Djup

72 mm

IP-skyddsklass

IP 67

Min. temperaturvillkor

-40 °C

Min./max. temperaturförhållanden

65 °C

Höljesmaterial

Formgjuten aluminium

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information