LED work lamp SNAKE
LED work lamp SNAKE
Ürün no. 0981182025
EAN 4099618110238
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 23000 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
IP koruma tipi, lamba | IP 65 |
IP koruma tipi, kontrol ünitesi | IP 54 |
Darbe direnci | IK08 |
Kablo tipi | H07RN-F2x1,5 mm² |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A |
Özgül güç | 300 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 45 °C |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!