LED work lamp SNAKE
LED work lamp SNAKE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 23000 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestype, kontrollenhet | IP 54 |
Slagfasthet | IK08 |
Kabeltype | H07RN-F2x1,5 mm² |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Nominell effekt | 300 W |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 45 °C |
Energieffektivitetsklasse | F |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.