Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED work lamp SNAKE

LED work lamp SNAKE

Cod. art. 0981182025

EAN 4099618110238

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED work lamp SNAKE

Cod. art. 0981182025
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
Innovative lighting system for illuminating temporary roads on construction sites
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso

23000 lm

Temperatura colore

5000 K

Classe di protezione IP, lampada

IP 65

Tipo di protezione IP, unità di controllo

IP 54

Resistenza all’impatto

IK08

Tipo cavo

H07RN-F2x1,5 mm²

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Connettore a innesto

1 spina di sicurezza, 16 A

Potenza nominale

300 W

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 45 °C

Classe di efficienza energetica

F

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Morsetto con staffa

KLESHEL-DBL-KST-(8-28MM)

Basta forare e inserire
Supporto regolabile per cavi/tubi

CBLHOLD-VARIABLE-PLA-(15-32MM)

Per la posa efficiente di tubi rigidi (diametro 16-32), cavi e fasci di cavi
x 100 pz.