Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED work lamp SNAKE

LED work lamp SNAKE

Cikksz. 0981182025

EAN 4099618110238

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED work lamp SNAKE

Cikksz. 0981182025
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
Innovative lighting system for illuminating temporary roads on construction sites
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

23000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

IP védettség, lámpa

IP 65

IP védettség, vezérlőegység

IP 54

Ütésállóság

IK08

Kábeltípus

H07RN-F2x1.5 mm²

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Dugós csatlakozó

1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A

Névleges teljesítmény

300 W

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 45 °C

Energiahatékonysági osztály

F

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csőbilincs

KÁBELTARTÓ KENGYEL 8.0-28.0 MM

Fúrószár, betét és késztermék
Változó kábel-/csőtartó

ÁLLÍTHATÓ MŰANYAG BILINCS 15-32 MM

Villanyszerelési csövek (M16-M32), kábelek és kábelkötegek hatékony fektetésére
x 100 db