LED work lamp 47 Watt BASIC
LED work lamp 47 Watt BASIC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Design | Sem tomada |
Fluxo luminoso | 4500 lm |
Fluxo luminoso da luz | 4500 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Resistência ao impacto | IK06 |
Tipo de cabo | H07RN-F2x1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 3 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Ficha de ligação | 1 ficha de segurança, 16 A |
Potência nominal | 47 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |