LED work lamp 47 Watt BASIC
LED work lamp 47 Watt BASIC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Design | Uten kontakt |
Lysstrøm | 4500 lm |
Lampelysstrøm | 4500 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Slagfasthet | IK06 |
Kabeltype | H07RN-F 2 x 1,0 mm² |
Ledningslengde | 3 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Nominell effekt | 47 W |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |