LED wide-area light WGL 1 40,000 lumens
LED wide-area light WGL 1 40,000 lumens
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Switchbox (1-100%) |
Lysstrøm | 40000 lm |
Lampe lysstrøm | 45000 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 67 |
IP-beskyttelsestype, kontrollenhet | IP 65 |
Slagfasthet | IK010 |
Kabeltype | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Ledningslengde | 8 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Støpsel | 1 sikkerhetskontakt, 16 A, IP68 |
Nominell effekt | 280 W |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 59 °C |
Bredde x høyde x dybde | 446 x 228 x 446 mm |
Energieffektivitetsklasse | D |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.