LED wide-area light POWERCASE 100,000 lumens
LED wide-area light POWERCASE 100,000 lumens
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Kapcsolódoboz (1-100%) |
Fényáram | 100000 lm |
Lámpa fényárama | 106000 lm |
Színhőmérséklet | 5000 K |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, vezérlőegység | IP 67 |
Ütésállóság | IK08 |
Kábeltípus | H07BQ-F3G1,5 mm² |
2. kábeltípus | Ölflex 540P 7G1.0 mm² |
Vezetékhossz | 10 m |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Dugós csatlakozó | 1 Biztonsági csatlakozódugó, 16 A, IP68 |
Dugasz IP érintésvédelemi osztálya | IP 68 |
Névleges teljesítmény | 755 W |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 35 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 884 x 137 x 949 mm |
Energiahatékonysági osztály | D |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!