LED wide-area light POWERCASE 100000 Lumen
LED wide-area light POWERCASE 100000 Lumen
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Quadro de distribuição (1-100%) |
Fluxo luminoso | 100000 lm |
Fluxo luminoso da luz | 106000 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 66 |
Tipo de proteção IP, unidade de controlo | IP 67 |
Resistência ao impacto | IK08 |
Tipo de cabo | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Tipo de cabo 2 | Ölflex 540P 7G1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 10 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Ficha de ligação | 1 ficha de segurança, 16 A, IP68 |
Bujão de classe de proteção IP | IP 68 |
Potência nominal | 755 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 35 °C |
Largura x altura x profundidade | 884 x 137 x 949 mm |
Classe de eficiência energética | D |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!