Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED wide-area light 360 degree WGL 1

LED wide-area light 360 degree WGL 1

Cikksz. 0981180841

EAN 4056807906683

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED wide-area light 360 degree WGL 1

Cikksz. 0981180841
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
Light segments can be switched on and off individually (360°/180°). Infinitely adjustable dimming.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Kapcsolódoboz (1-100%)

Fényáram

40000 lm

Lámpa fényárama

45000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

IP védettség, lámpa

IP 67

IP védettség, vezérlőegység

IP 65

Ütésállóság

IK10

Kábeltípus

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Vezetékhossz

8 m

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Dugós csatlakozó

1 Biztonsági csatlakozódugó, 16 A, IP68

Névleges teljesítmény

280 W

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 59 °C

Szélesség x magasság x mélység

446 x 228 x 446 mm

Energiahatékonysági osztály

D

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú állvány üzemi világításhoz indítókarral

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Self-braking coupling, folding crank handle
x 1 db
Légpárnás, nemesacél, háromlábú állvány

TRIPOD-F.LGHT-SST-AIRCUSHIONED

Air-dampened for safe, comfortable operation