Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED-werklamp op accuvoeding, 12 V Met zwenkbare lampkop

LED-accuwerklamp
WERKLAMP-ACCU-VRTG-LED-HSW14

Art.-nr. 096381 842

EAN 4062856440382

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED-werklamp op accuvoeding, 12 V Met zwenkbare lampkop

Art.-nr. 096381 842
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
Met zwenkbare lampkop
  • 5 watt led-lamp

  • Lithium-ion oplaadbare batterijen

  • Signaalfunctie

  • Noodlampfunctie

  • 350 lumen lichtstroom

  • Met diepontlaadbeveiliging

  • Inclusief laadstation

  • Inclusief 230 volt- en 12 volt-voeding voor sigarettenaansteker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

173 mm

Hoogte

317 mm

Diepte

130 mm

Productgewicht (per stuk)

1,920 kg

Lichtstroom

350 lm

Beschermklasse IP

IP 54

Nominale spanning

12 V DC

Kleur

Zwart

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie