LED vnitřní světlo Univerzální
LED vnitřní světlo ploché, se spínačem
VNITŘNÍ OSVIT (KBL-0,3M)-LED-305-WS-12V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plochá konstrukce
- Homogenní osvětlení, díky mléčnému sklu
- Spínač s dotykovým snímačem
Datové listy(X)
Délka | 305 mm |
Šířka | 44 mm |
Výška | 15 mm |
Délka kabelu | 0,3 m |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 155 g |