LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru malzemesi | Polikarbonat |
Kapak başlığı malzemesi | Termoplastik elastomer |
Renk | Siyah, Yarı saydam |
Uzunluk | 2025 mm |
Yükseklik | 35 mm |
Çap | 30 mm |
Nominal voltaj | 230 V |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Özgül güç | 25 W |
Lamba tipi | LED |
Işık rengi | Nötr beyaz |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Montaj tipi | Yerleştirmek için |
Bağlantı tipi | Konnektör sistemi |
LED sayısı | 182 ADET |
Mesafe LED — LED | 9,5 mm |
Min. ışık akısı | 3375 lm |
Aydınlatma şiddeti | 134 lx |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Işık salımı açısı | 230 Derece |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 35000 h |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |
IP koruma sınıfı | IP 69K/IP 68 |
Darbe direnci | IK10 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Enerji verimliliği sınıfı | E |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!