LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til rør | Polykarbonat |
Materiale til dekselhette | Termoplastisk elastomer |
Farge | Svart |
Lengde | 2025 mm |
Høyde | 35 mm |
Diameter | 30 mm |
Nominell spenning | 230 V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 25 W |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Nøytral hvit |
Fargetemperatur | 4000 K |
Type montering | Til å sette inn |
Koblingstype | Koblingssytem |
Antall LED-er | 182 STK |
Avstand LED – LED | 9,5 mm |
Min. lysstrøm | 3375 lm |
Lysstyrke | 134 lx |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Utstrålingsvinkel | 230 Grad(degree) |
Levetid for lyskilde | 35000 h |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V2 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K/IP 68 |
Slagfasthet | IK010 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Energieffektivitetsklasse | E |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.