Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED tube plug-in light 230 V

LED tube plug-in light 230 V

Cod. art. 0976509020

EAN 4065746402330

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED tube plug-in light 230 V

Cod. art. 0976509020
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
Up to 20 lights can be connected to each other. Despite the plug-in system, the lights satisfy degree of protection IP69K/IP68 and are also highly impact-resistant and have a high temperature resistance
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del tubo

Policarbonato

Materiale del tappo di copertura

Elastomero termoplastico

Colore

Nero, Traslucente

Lunghezza

2025 mm

Altezza

35 mm

Diametro

30 mm

Tensione nominale

230 V

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza nominale

25 W

Tipo lampada

LED

Colore luce

Bianco neutro

Temperatura colore

4000 K

Tipo di montaggio

A inserimento

Tipo di attacco

Sistema di connessione

Numero LED

182 PZ

Distanza LED - LED

9,5 mm

Flusso luminoso min

3375 lm

Illuminamento

134 lx

Indice di resa cromatica min (CRI)

80

Angolo di proiezione

230 Gradi

Durata utile illuminante

35000 h

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V2

Classe di protezione IP

IP 69K/IP 68

Resistenza all’impatto

IK10

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Classe di efficienza energetica

E

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Plug cable for LED tube plug-in light

PLGCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-2M-WPL

For connecting to a power source
Plug cable for LED tube plug-in light

PLGCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-2M-OCE

For connecting to a power source
End cap for LED tube plug-in light

AY-ENDCAP-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN

For attachment to LED plug-in lights
Mounting clamp for LED tube plug-in light

AY-MOUNT-CLAMP-LGHT-LED-LINEAR-VARIFIX

For wall and ceiling attachment
Mounting clamp for LED tube plug-in light

AY-MOUNT-CLAMP-LGHT-LED-LINEAR-SCREW-ON

For wall and ceiling attachment
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Connecting cable for LED tube plug-in light

CONCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-4M

For connecting individual LED plug-in lights
Connecting cable for LED tube plug-in light

CONCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-2M

For connecting individual LED plug-in lights
Connecting cable for LED tube plug-in light

CONCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-0,5M

For connecting individual LED plug-in lights
Safety bracket for LED tube plug-in lamp

AY-SAFETY-BRACK-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN

To secure the plug connector against accidentally detaching