LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Cső anyaga | Polikarbonát |
Takarófedél anyaga | Hőre lágyuló elasztomer |
Szín | Fekete, Fényátbocsátó |
Hosszúság | 2025 mm |
Magasság | 35 mm |
Átmérő | 30 mm |
Névleges feszültség | 230 V |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 25 W |
Világítótest típusa | LED |
Fény színe | Semleges fehér |
Színhőmérséklet | 4000 K |
Szerelési mód | Beilleszthető |
Csatlakozótípus | Csatlakozó rendszer |
LED-ek száma | 182 darab |
LED — LED távolság | 9.5 mm |
Min. fényáram | 3375 lm |
Megvilágítás erőssége | 134 lx |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Fénysugárzás szöge | 230 fok |
Világítótest élettartam | 35000 ó |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
IP érintésvédelemi osztály | IP 69K/IP 68 |
Ütésállóság | IK10 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Energiahatékonysági osztály | E |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!