Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

LED tube plug-in light 230 V

LED tube plug-in light 230 V

Art. N° 0976509020
EAN 4065746402330

-,--
Prix par Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Up to 20 lights can be connected to each other. Despite the plug-in system, the lights satisfy degree of protection IP69K/IP68 and are also highly impact-resistant and have a high temperature resistance
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du tuyau

Polycarbonate

Matière du cache-vis

Elastomère thermoplastique

Couleur

Noir
Translucide

Longueur

2025 mm

Hauteur

35 mm

Diamètre

30 mm

Tension nominale

230 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

25 W

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Blanc neutre

Température de couleur

4000 K

Type de montage

A insérer

Type de connexion

Système de connecteurs

Nombre de LED

182 PCS

Distance LED - LED

9,5 mm

Flux lumineux min.

3375 lm

Éclairement

134 lx

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Angle d'émission de lumière

230 Degré

Durée de vie de la source lumineuse

35000 h

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2

Indice de protection IP

IP 69K/IP 68

Résistance aux impacts

IK010

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Classe d'efficacité énergétique

E

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecting cable for LED tube plug-in light

AY-CONCAB-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN-2M-WPL

For connecting to a power source
Connecting cable for LED tube plug-in light

AY-CONCAB-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN-2M-OCE

For connecting to a power source
End cap for LED tube plug-in light

AY-ENDCAP-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN

For attachment to LED plug-in lights
Mounting clamp for LED tube plug-in light

AY-MOUNT-CLAMP-LGHT-LED-LINEAR-VARIFIX

For wall and ceiling attachment
Mounting clamp for LED tube plug-in light

AY-MOUNT-CLAMP-LGHT-LED-LINEAR-SCREW-ON

For wall and ceiling attachment
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecting cable for LED tube plug-in light

AY-CONCAB-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN-4M

For connecting individual LED plug-in lights
Connecting cable for LED tube plug-in light

AY-CONCAB-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN-2M

For connecting individual LED plug-in lights
Connecting cable for LED tube plug-in light

AY-CONCAB-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN-0,5M

For connecting individual LED plug-in lights
Safety bracket for LED tube plug-in lamp

AY-SAFETY-BRACK-LGHT-LED-LINEAR-PLUG-IN

To secure the plug connector against accidentally detaching
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques