LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-3 EW
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-3 EW
Cikksz. 0976502417
EAN 4062856559718
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 230 V |
Frekvencia | 122 Hz |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Névleges teljesítmény | 30 W |
Kimeneti teljesítmény | 30 W |
Vezérlőrendszer | Rádióvezérlő nélkül |
Csatlakozótípus (primer) | Euro dugó |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz (primer) | 2000 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 230 mm |
Csatlakozók száma | 24 darab |
Leszabályozható | Igen |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 255 mm |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 16 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!